メガホン・ホイッスル・マイク :「マイク端子 USB」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2つのスピーカーで音が広がる。ダブルスピーカーで音が大きく、広がります。動きながら使えるハンズフリー。両手が使えるので、動作をしながらでの案内にも便利です。2WAY 仕様で使用シーンが広がる。クリップを使えば、ベルトへの取り付けも可能。生活防水で屋外でも使える。IPX4相当の生活防水で、屋外の誘導やイベントでも安心。充電長持ち。充電持ち約40時間で長時間使用も安心。無段階音量調節。電源と音量調節が同じダイヤルなので1アクションで操作可能。音量は使用シーンに合わせて無段階に音量調節できます。自立する脚付き。脚がついているので自立します。正しい装着方法。白いラインを。口元に向ける。マイクを口元に近づけ、スピーカーは腰位置に装着し、マイクと距離をとってください。マイク先端の向きを間違える、またはマイクとスピーカーの距離が近い場合ハウリングが発生します。正しい方法で装着してください。
質量(g)約485(ストラップ含む)、ヘッドマイク:約35
形式単一指向性マイク
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
最大出力(W)5+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約189× 65× 101(クリップ、ストラップ含まず)【ヘッドマイク】約140×160×30
連続使用時間約40時間(使用条件により異なります)音声・音量最大時
保護等級IPX4相当
周波数特性100~10000 Hz
充電時間約5時間(使用条件により異なります)
動作環境温度5~35℃、湿度30~80% (非結露)
保存環境温度-10~55℃、湿度5~80% (非結露)
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
ケーブル長(cm)約120
インターフェイスマイク入力端子、USB Type-C充電端子
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.78MB)
スピーカーサイズ(mm)Φ77×2
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。