メガホン・ホイッスル・マイク :「拡声器 スピーカー」の検索結果
関連キーワード
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼
付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
トラスコ品番268-6009
材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)
定格出力(W)3
定格出力電力(W)3W
口径(mm)53
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。
寸法(mm)Φ2110×L392
質量(kg)約1.3(乾電池除く)
種類ショルダーメガホン
電源単2乾電池×6
最大出力(W)20
到達距離(m)(音声)約400[JEITA]
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。
ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。
大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。
従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。
デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。
付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。
空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。
外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。
別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
種類ウエストホーン
最大出力(W)45/定格30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法
使用電源単1乾電池×8
電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)
使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)
外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.36MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)140~20k
寸法(Φmm)222
奥行(mm)80
質量(g)約1300
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239
質量(kg)1.4
周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)
定格入力(W)10
インピーダンス(Ω)8
1台
¥8,900
税込¥9,790
3日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
保護等級IPX5
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)140~20k
寸法(Φmm)222
奥行(mm)80
質量(g)約1305
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ
径(Φmm)230
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180
仕様エキスパンドメタル
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。
質量(kg)3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174
周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz
機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)
音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)
スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーター
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)50(RMS)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230
色ホワイト
仕様エキスパンドメタル
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180
色ホワイト
仕様ジャージネット
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230
色ホワイト
仕様ジャージーネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10(電気用品安全法)
定格出力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力5W
インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214
質量(kg)約2.0
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)140~20k
寸法(Φmm)222
奥行(mm)80
質量(g)約1310
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力5W
インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力1W
インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級
寸法(mm)(口径)Φ212×L259
質量(kg)1.6
周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)
定格入力(W)10
指向性【区分】N
インピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)
音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力15W
インピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)15~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約2.7
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力1W/3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)140~20k
寸法(Φmm)222
奥行(mm)80
質量(g)約1315
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力6W/2W 両面スピーカー
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291
質量(kg)約3.1
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4
定格入力30W
インピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)99(1W)
区分M(指向特性)
音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)180~15k
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202
質量(kg)約3.3
外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。
チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。
マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。
耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)
電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)
使用電池単3乾電池×1
送信出力1mW
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000
送信周波数(MHz)300帯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.15MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325
コード長さ(m)約10
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。
同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)25
質量(g)約80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。
同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
質量(g)約80
奥行(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。
ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)43.5
質量(g)約285
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。