メガホン (2) ホイッスル (4) 拡声器スピーカー (2) ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える●動きながら両手も使える●コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍●ストラップで首からかける●クリップでベルトに取り付け●フレキシブルアームで自由に動かせる●液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ●使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 欠品中
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止●最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ●インピーダンス/4Ω ●バッテリー容量/2000mAh ●USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ●音量/115dB ●周波数 特性/30Hz-20KHz ●連続使用時間/約5~6時間 ●充電時間/約4時間 ●充電形式/USB充(5V1A)材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 付属品 ケーブル セット内容 本体×1 材質 ABS 最大出力(W) 5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm) 26×8.5×7.5 連続使用時間(時間) 約5~6 周波数特性 30Hz-20KHz 包装形態 化粧箱 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω) 4 音量(dB) 115
ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具] (5件のレビュー) 当日出荷
首かけ紐つきのホイッスル約650mmの首かけ紐付きで、いつでも携帯可能な便利なホイッスルです。緊急時や災害時にすぐ使えるデザインで、音をしっかり届ける信頼性の高いホイッスルです。防災セットの備品として最適です。簡単に使えるシンプル設計で、災害時の心強い味方になります。材質:PS。サイズ:ホイッスル:40×16×25mm、ひも:約650mm
用途 運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質 ABS
拡声器 アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器携帯しやすい大きさ&ハイパワー拡声器切替え・音量調節可能 ●サイレン切替付●便利なストラップ付●単1電池4本付材質:ABS。サイズ:Φ155×250×210mm。セット内容:単一電池4本付
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 種類 ハンドタイプ 付属品 単一電池4本 材質 ABS 寸法(mm) Φ155×250×210 本体質量(g) 500 機能 録音・再生
アルミホイッスル シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
防犯・防災・アウトドアで活躍コンパクトなアルミホイッスル軽量で丈夫なアルミ製のホイッスルです。コンパクトサイズで持ち運びやすく、キーリング付きでバッグや鍵に取り付けて手軽に持ち歩けます。シンプルなシルバーカラーで、使いやすいデザインです。防災グッズとしてはもちろん、登山やハイキング、通学時の防犯アイテムとしても活用可能です。材質:アルミ。サイズ:55×15×8mm
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 アルミ 形態 1個梱包:袋入り サイズ(mm) 55×15×8
ATホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
シンプルで使いやすいひも付きで便利なホイッスル首掛けひも付きで便利なホイッスルです。首掛けひも付きで両手が自由に使えるため、応援やダンスパフォーマンスはもちろん、防災グッズとしても役立ちます。クリアな音がしっかり響き、イベントでは盛り上げ役に、防災時には自分の居場所を知らせるのに活用可能。学校行事やクラブ活動、アウトドアにも活用できる汎用性の高いホイッスルです。非常用持ち出し袋にも1つ備えておくと安心です。材質:ホイッスル:ABS、ひも:PP。サイズ:本体:約17×20×49mm、ひも:800mm
用途 運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ホイッスル:ABS、ひも:PP 寸法(mm) 本体:約17×20×49、ひも:800 梱包内容 袋入り
大音量ポータブル拡声器25W アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
歩きながら使える高出力25Wのハンズフリー拡声器25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。材質:ABS。サイズ:本体:約97×130×40mm、ヘッドマイク:約99mm(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560mm(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560mm(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660mm、最長時1220mm。セット内容:本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1
用途 学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容 本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1 材質 ABS 寸法(mm) 本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
IDホイッスル シルバー アーテック[学校教材・教育玩具] 5日以内出荷
命を守る情報をひとつに緊急時のお守りホイッスル緊急時に役立つ、IDメモ入りホイッスルです。氏名、性別、血液型、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先を記載できるIDメモが付属しています。軽量で持ち運びに便利なデザインで、災害時やアウトドア活動など、さまざまな場面でご使用いただけます。材質:本体:アルミ、二重リング:鉄。サイズ:Φ12×75mm
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 本体:アルミ、二重リング:鉄 寸法(Φ×mm) 12×75 形態 1個梱包:袋入り
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品 ページ: 1/ 3
オーロラ キタムラ産業 税込 ¥ 97,878 ~ ¥ 88,980 ~
マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
マイクロフォン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
ホイッスル molten 税込 ¥ 329 ¥ 299 バスケットへ