業務用マイクアルインコ当日出荷
4極ねじ込み型イヤホンマイクのスペアパーツです。
対応機種EME-32A、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
ハンズフリー 小型拡声器アルインコ当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式
不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ
拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要
バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能
マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小
ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心
(マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。)
ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
ページ: 1/ 3
オーロラキタムラ産業税込¥97,878~¥88,980~
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
マイクロフォンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥2,198¥1,998
ホイッスルmolten税込¥329¥299