メガホン・ホイッスル・マイク :「マイク用コネクタ」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2 材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき 質量(g)95 許容電流(A)AC3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52 接続端子M4ねじ端子×3 コネクタXLM-3-32PCH-R相当品 適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2 適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売) 適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用) 適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

フルカラ-(パナソニック(株))タイプ3個用対応のプレ-トです。
付属品プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2 適合機種マイク用コネクターユニット:YMシリーズ、スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ、音量調節器:AT-063/AT-303/AT-603 材質アルミ合金t1.2ヘアライン 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×6
1個
419 税込461
当日出荷