メガホン・ホイッスル・マイク :「不燃枠」の検索結果

メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色) 寸法(mm)Φ245×100(D) 質量(kg)1.5 耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間) 耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし 周波数特性500~4000Hz 取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) 耐水性JISC5504による 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3) 絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間) インピーダンス(Ω)10k 音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷