メガホン・ホイッスル・マイク :「業務用 マイク」の検索結果
メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。
DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2
電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず)
入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック
周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内)
歪率(%)5以下
記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB)
対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)
材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)
出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200
入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)
機能電話ページング機能、電源リモート機能
周波数特性100Hz~10kHz±3dB
S/N比60dB以上
歪率(%)1以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート
付属品電源コード(2m)×1
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550
材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)
出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416
入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応
定格出力120W×2(4Ω×2)
周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)
S/N比73dB以上(JIS-A)
歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)
外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。
電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。
スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。
キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。
また、PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)
出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276
入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子
機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート
周波数特性100Hz~20kHz
S/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大3
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ワイヤレスチューナーは、音切れの少ない800MHz 帯ダイバシティ方式採用。
ダイバシティチューナーユニット(WTU-1820)、またはデジタルワイヤレスチューナーユニット(WTU-D2800)2台増設で、最大4チャンネルまでのワイヤレスマイクが使用可能です。
CD プレーヤーはスピード調節機能付。
CD プレーヤーにはメモリー機能、1 曲再生機能があります。
電源はAC100V、DC14V(自動車用12V バッテリー)の2 電源方式。
スピーカーはKZ シリーズのKZ-155(KZ-65A 除く)、KZ-650 どちらも使用可能です。また、ハイインピーダンススピーカー端子を2 系統装備。用途に合ったサイズ、パワーのスピーカーを選択できます。
電源AC100V 50/60Hz DC14V(自動車用12V バッテリー使用)
入力有線マイク:3回路 - 66 dB 平衡型 XLR -3-31 相当品適合マイク:150 ~ 600Ωワイヤレスマイク:4回路(2回路:ダイバシティチューナー内蔵)予備:- 20 dB 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック× 2
音声規格100 Hz,330 Hz,1 kHz,3.3 kHz,10 kHz、ピーキングイコライザー±10 dB
ユニット品名(チューナー)WTU -1820,WTU - D 2800:合計4台(WTU -1820 2台内蔵)
仕上キャリングケース:アルミエンボス加工 シルバー、パネル:圧延鋼板 黒(マンセルN 1.0 近似色) 塗装 3 分艶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×432×492
仕様【CD部】ディスク:12cmCD(8 cmCD不可),CD-R 演奏可能フォーマット:オーディオCD(CD-DA)、スピード可変範囲:-15 %~+20 %、ローディング:スロットイン方式、機能:イントロ再生,1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,プログラム再生
仕様マイク付
付属品マイクホルダー、取付金具、ねじ一式、ヒューズ(10A)、接続コード一式
電源標準電圧:13.2V、使用範囲:DC10~16V(12V バッテリー使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×181.5(取付金具含まず)
周波数特性100Hz~10kHz±3dB以内
出力インピーダンス(Ω)4(茶)、8(橙)、コモン(白)リード線切替式
歪率(%)5以下(1kHz定格出力時)
回路(入力)MIC I.2:600Ω 4mV AUX:10kΩ 500mV
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA
付属品スピーカー配置書込みシール×1
材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)
消費電力(W)100(電気用品安全法による)
出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206
定格出力(W)120
入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC
機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mA
インピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)
S/N比54 dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)
防水保護等級IPX3
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。