メガホン・ホイッスル・マイク :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー
対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh
質量(kg)3.7
消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による)
電源AC100V 50/60Hz
最大出力(W)15
対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5
入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート
仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色)
外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
周波数特性100Hz~15kHz
音圧レベル(dB)89(1W、1m)
スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型
受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。