スーパーワイヤレスメガホン日本緑十字社4日以内出荷
防滴構造の大出力メガホン!
防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。
着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000質量(kg)4.1(電池別)出力定格30W/最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]日本緑十字社品番145018
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥16,478¥14,980
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥17,578¥15,980
スピーカーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥17,578¥15,980