メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,117件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックリリースピン TOAクイックリリースピンTOA
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。
付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6質量(g)23(1本あたり)適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X構成部品クイックリリースピン×6
プロテクションパッド TOAプロテクションパッドTOA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4L(WP),SR-S4S(WP)の底面が設置した状態で人の頭部の高さ近辺にくる場合に頭部をけがから保護するためのパッドです。
材質合成ゴム黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×8×59
スピーカー内振り金具 TOAスピーカー内振り金具TOA
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-T5に内振り角度をつけて壁面に取り付けるための金具です。水平方向に5°または10°の角度調節ができます。スピーカーに付属の金具と組み合わせて使用してください。
付属品金具取付ボルト×16適合【スピーカー】SR-T5材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1(付属品を含む)角度調整範囲水平(内振り):5°、10°構成部品内振り金具A×2、内振り金具B×2
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)17.8形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
ラインアレイスピーカ TOAラインアレイスピーカTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することにより線音源を構成するラインアレイスピーカーです。別売のマッチングトランスMT-S0301を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型入力端子着脱式ねじ端子インピーダンス(Ω)8
フロアスタンド TOAフロアスタンドTOA
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
2台連結したラインアレイスピーカーSR-S4Lを取り付けて使用する専用フロアスタンドです。 ロック付きキャスターが付いていますので、容易に移動させることができます。
仕様12付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
フライング金具 TOAフライング金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。
仕様168×170×284(組立時)付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.9(付属品を含む)構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
フライング金具 TOAフライング金具TOA
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)630構成部品吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)37形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)低域:8高域:16許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)入力コネクタノイトリックNL4MPR
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)35形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)18形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)5.8周波数(kHz)3(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×400×177周波数特性80Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)70(円錐形)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)80(連続ピンクノイズ)、240(連続プログラム)
連結金具 TOA連結金具TOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4LWP、SR-S4SWPを連結するための金具です。 2枚1組です。
仕様【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4WPを2組使用した場合)材質ステンレス質量(g)880寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×4
連結金具 TOA連結金具TOA
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを連結するための金具です。 2枚1組です。
仕様【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4を2組使用した場合)付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.1(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×2.3
スピーカー連結金具 TOAスピーカー連結金具TOA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
直線タイプのラインアレイスピーカーを連結するための金具です。
仕様【連結スピーカー台数】2台まで付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×8適合【スピーカー】SR-H3L、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×720×11.5
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8Xシリーズをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台付属品連結用ボルト(六角ボルトM8×20(座金付き))×4適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)構成部品クラスター金具×2
クラスター金具 TOAクラスター金具TOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。2個一組です。
仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台付属品連結用ボルト(M10)×4適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御技術により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-0206(別売)推奨パラメーター使用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる2ウェイラインアレイスピーカーです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。内部コネクターを差し換えることにより、シングルアンプ駆動に切り換えることができます。
付属品連結用ボルト(M8)×4形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.6(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性65Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)(シングルアンプ駆動時)、低域:出力95(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)(バイアンプ駆動時)インピーダンス(Ω)16(シングルアンプ駆動時)、低域:16、高域:16(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム360(シングルアンプ駆動時)、低域:360/高域:180(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)48(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)51(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469(スピーカーコード含まず)周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:5防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
ラインアレイスピーカー TOAラインアレイスピーカーTOA
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)49(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×469周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:5インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
コンパクトスピ-カBS-1020W専用の壁・天井埋め込み用の金具です。 石膏ボ-ド、合板などの材質に簡単に取付けることができます。 天井・壁に175×260(公差±3)の穴をあけてください。
付属品スピーカー保持金具用ねじ×2、スピーカー保持金具用平座金×2、スピーカー固定用ねじ×2、スピーカー固定用平座金×2、スピーカー取付金具固定用蝶ボルト×6(本体にねじこんでいます)材質本体ベース金具:表面処理鋼板t2.0白(マンセルN9.5近似色)塗装、シャフト部:圧延鋼板t0.5ニッケルめっき、スピーカー保持金具:圧延鋼板t2.0ニッケルめっき適合板厚(mm)ボード:5~24
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ボックススピーカー等を壁面、天井に取り付けることができる露出型取付金具です。2個用電工ボックスに施工することができます。スピーカーの向きを簡単・自由に設定や変更ができます。
付属品スピーカー取付ねじ×2、電工ボックス取付ねじ×4、壁等取付ねじ×4、金具固定ねじ×2材質ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき許容荷重(kg)4以下(スピーカー)仕上ベース/シャフト:ステンレス、固定金具:圧延鋼板ニッケルめっき
リモートマイクロホン TOAリモートマイクロホンTOA
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)質量(g)500電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付消費電流(mA)180以下出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)防水性IPX4(天井(水平部)施工時)音響パワーレベル(dB)96(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
クリーンルーム用埋込スピーカ TOAクリーンルーム用埋込スピーカTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せずその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス質量(g)620形式エンクロージャ:完全密閉型使用温度範囲(℃)-20~55周波数特性150~20000Hz取付穴径(Φmm)98音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)定格入力(W)5指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)2k音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
防滴形天井埋込スピーカ TOA防滴形天井埋込スピーカTOA
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス寸法(mm)Φ180×120(D)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~+50周波数特性180~20000Hz取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(防滴型)定格入力(W)3インピーダンス(Ω)8防水性IPX4相当
天井埋込型耐熱ホーンスピーカ TOA天井埋込型耐熱ホーンスピーカTOA
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
デュアルパワーアンプ TOAデュアルパワーアンプTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W+120 W(8 Ω負荷)、200 W+200 W(4 Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
付属品電源コード(2.5m)×1、ラック取付座金×4、ラック取付ねじ×4、化粧ねじ×4、電源コードロック金具×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)12.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700(定格出力時、4Ω+4Ω)、250(電気用品安全法による)定格出力(W)2チャンネル:200+200(4Ω)、120+120(8Ω)、BTL:400(8Ω)M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)バリアー間隔10mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×102.4×456冷却方式自然空冷周波数特性20Hz~20kHz(+0dB、-0.5dB)入力感度+4dB※(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節ツマミ最大)入力インピーダンス10kΩ電子バランスM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm平衡型ホーンジャック保護回路過負荷による過電流、短絡、異常直流電圧出力、放熱板の温度上昇(110℃以上)S/N比115dB(20Hz~20kHz)、120dB(JIS-A)歪率(%)0.01(8Ω/1kHz)、0.1(8Ω/20Hz~20kHz)(全高調波)、0.03(60Hz:7kHz=4:1/8Ω)(相互変調)
メモリーカード 32GB TOAメモリーカード 32GBTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
メモリー容量が32 GBのコンパクトフラッシュカードです。ネットワークCM・BGMプレーヤーNA-3000の音源やスケジュールを記憶することができます。
質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量32GB
マイクミキサー TOAマイクミキサーTOA
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4(電気用品安全法による)出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)周波数特性30Hz~20kHzS/N比60dB歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
質量(kg)1.2定格入力(W)60一次インピーダンス(Ω)ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)二次インピーダンス(Ω)8
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
マルチルートユニット TOAマルチルートユニットTOA
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。
仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小)その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1~6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1~6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1~6(MIX/HA、SPLIT)付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品周波数特性20Hz~20kHz(+1/-3dB)歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)
メガホン・ホイッスル・マイク