メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
943件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ホイッスル モノタロウ

    電子ホイッスル

    モノタロウ(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
    用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120
  • ホイッスル モノタロウ

    ホイッスル

    モノタロウ(37件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
    用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
  • メガホン ハンディ モノタロウ

    メガホン ハンディ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • メガホン モノタロウ

    メガホン

    モノタロウ(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約230~320mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約147質量(g)約670(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330最大出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE

    AFF乾電池式電子ホイッスル

    AFF WARE(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
    用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋仕様【音】3パターン材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
  • ホイッスルホルダー 谷沢製作所

    ホイッスルホルダー

    谷沢製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
    用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。付属品ホイッスルトラスコ品番651-4719適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂幅(mm)37.5グレー高さ(mm)91.5品名ホイッスルホルダー奥行(mm)47.5
  • メガホン 防水タイプ モノタロウ

    メガホン 防水タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330最大出力(W)30定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)防水性IPX5
  • 緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ

    緊急ホイッスル 大音量タイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
    用途防犯や安全確保などに付属品吊り下げひも材質真鍮寸法(mm)46×9.5質量(g)12
  • メガホン ミニハンディ モノタロウ

    メガホン ミニハンディ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約75質量(g)約350(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155最大出力(W)5機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ホイッスル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途誘導・指示・危険・合図RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンズフリー小型拡声器 黒

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    3,273税込3,600
    1個
    当日出荷
    小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える。・動きながら両手も使える・コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍・ストラップで首からかける・クリップでベルトに取り付け・フレキシブルアームで自由に動かせる・液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ・使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度。材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
  • 呼子笛(キャップ付き) クツワ

    呼子笛(キャップ付き)

    クツワ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吹き口カバー付き。(シリコン製)金属をくわえる感触が苦手な方におすすめ。 カバーはやわらかいので、くわえやすくすべりにくい。 カバーを付けたままでも吹くことができる。カバーは取り外して洗える。 首から下げられて安全な着脱ストラップ付。 笛はさびにくい真鍮製。
  • デカ音緊急ホイッスル コンパル

    デカ音緊急ホイッスル

    コンパル(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カタチは小さく音が大きい。
    材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書全長(mm)193ブラック高さ(mm)193質量(g)約150奥行(mm)61電源内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)最大出力(W)5連続使用時間(時間)約8(使用条件により異なります。)機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:200~12000Hz充電時間(時間)約2スピーカー密閉式フルレンジスピーカーシステム口径(mm)61充電方式USBポートより給電(DC5V1A)サイズ(mm)W61×D61×H193、マイク側(持ち手側):Φ32.3、スピーカー側:Φ61、スピーカー:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)4(スピーカー)
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONE

    プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1

    PROZONE
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
    用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
  • 充電式電子ホイッスルLEDライト搭載 オフトレイル

    充電式電子ホイッスルLEDライト搭載

    オフトレイル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。先端にLEDライトが搭載されています。
    用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋仕様【音】3パターン材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C
  • カラーホイッスル 銀鳥産業

    カラーホイッスル

    銀鳥産業
    199税込219
    1個
    当日出荷
    軽量・カラフルなプラスチック製。
    仕様ひも付材質(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×40×20
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    大音量 拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク。スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
  • 電子ホイッスル NSK

    電子ホイッスル

    NSK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
    用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • ワイヤレスマイク サンワサプライ

    ワイヤレスマイク

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
  • ヘッドマイクスポンジ サンワサプライ

    ヘッドマイクスポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
    直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
  • ホイッスル TRUSCO

    ホイッスル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。 付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
    仕様ヒモ付(円周約1m)トラスコ品番765-9113材質真鍮シルバー質量(g)19
  • ハンドメガホンミニ 旭電機化成

    ハンドメガホンミニ

    旭電機化成(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
    仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)種類ハンドタイプ最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
  • 大音量電子ホイッスル molten

    大音量電子ホイッスル

    molten
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。
    付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)80(乾電池除く)直径(Φcm)【先端】4.6長さ(cm)12
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
    セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ワイヤレスヘッドマイク)質量(g)スピーカー:約400、ワイヤレスヘッドマイク:約40、収納ケース:830電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5機能アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:80Hz~18KHz、ワイヤレスヘッドマイク:60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)スピーカー:約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)サイズ(mm)スピーカー:W110×D56.5×H110/直径約91(3.5インチ)通信可能距離(m)最大30、Bluetooth:最大10(使用環境によって異なります)送信周波数(MHz)スピーカー:806.125~809.750MHz、ワイヤレスヘッドマイク:806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)防水保護等級なしインピーダンス(Ω)4(ロード)設置形態据置形オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
  • マイク サンワサプライ

    マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
    セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
  • メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ

    メガホン 録音できる ハンドマイク付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330最大出力(W)20機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 オーム電機

    ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
    付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325電源単1形乾電池×6本連続使用時間(時間)12有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325内蔵マイクコンデンサーマイク
  • 電子ホイッスル molten

    電子ホイッスル

    molten
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    選べる3音色の電子ホイッスル。
    付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)90(乾電池除く)長さL×幅W(cm)13.5×3.7
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 ELPA

    マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小

    ELPA(1件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
    付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。アズワン品番64-8924-84音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時
  • エコブラスト 大音量エアーホーン安全セット メテックス

    エコブラスト 大音量エアーホーン安全セット

    メテックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熊に遭遇してからでは、声や鈴だけでは間に合わないことがあります。エコブラストは、音量115dBの大音量で 熊を威嚇できる、繰り返し使える熊よけエアーホーンです。カナダで開発され、大海原でも響き渡る力強い音を発生。 付属のポンプで空気を注入すれば、ボタンを押すだけで約20回連続使用できます。 ガス缶や電池が不要で、登山、キャンプ、山菜採りなどに携帯しやすく、緊急時にも安心。 数回しか鳴らない製品や、音が短く100dB程度の安価な商品より、頼もしさと経済性に優れています。 暴漢対策やスポーツ応援にも活用できます。
    仕様ゴム 一回のチャージで約15~20回使用可材質エアホーン:スチール、ABS樹脂、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、銅、ゴム エアポンプ:スチール、ナイロン質量(g)エアホーン:210、エアポンプ:95寸法(cm)エアホーン:24×18、エアポンプ:22.5×5グリーンマーク認定
  • 電子ホイッスルHP588 トーエイライト

    電子ホイッスルHP588

    トーエイライト(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
    用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
  • ウインドスクリーン KC

    ウインドスクリーン

    KC(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
    仕様ウインドスクリーン単品ブラック外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
  • ヘッドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

    ヘッドマイク(有線タイプ)

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-0877-69
メガホン・ホイッスル・マイク