メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,117件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動用PAスピーカーケース付 TOA移動用PAスピーカーケース付TOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ,スピーカースタンドと組合わせると移動用PAとして最適です。
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバースピーカ形式エンクロージャ形式インピーダンス(Ω)8構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1総質量(kg)14許容入力(W)連続プログラムノイズ:65
移動用PAスピーカースタンド TOA移動用PAスピーカースタンドTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
移動用PAアンプ120W×2 TOA移動用PAアンプ120W×2TOA
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
移動用PAアンプ120W×2 TOA移動用PAアンプ120W×2TOA
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)11使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
移動用PAスピーカー 増設用 TOA移動用PAスピーカー 増設用TOA
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
移動用PAスピーカーケース TOA移動用PAスピーカーケースTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
持ち運びに便利な移動用PAスピーカー専用のキャリングケースです。
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E材質アルミラミネート合板シルバー(アルミ生地)質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×445×259
移動用PAスピーカー 防滴型 TOA移動用PAスピーカー 防滴型TOA
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.2形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
平衡型トランス TOA平衡型トランスTOA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性200Hz~10kHzインピーダンス(Ω)600±10%
平衡形トランス TOA平衡形トランスTOA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz材質ケース:圧延鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.5×27.518.5周波数特性20~15000Hz±1.5dB以下
赤外線チューナー TOA赤外線チューナーTOA
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
4チャンネル受信できる据置型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大450mA)、【受光器接続可能台数】8台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)、【ミキシング出力】-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)マイク/ライン切換600Ω電子バランス3極ホーンジャック、【ミキシング入力】-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装3分艶、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18以下出力単独出力:4チャンネル-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×304.7周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネル1:4.100MHz、チャンネル2:4.725MHz、チャンネル3:5.225MHz、チャンネル4:5.600MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線チューナー TOA赤外線チューナーTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
2チャンネル受信できる、周波数固定式の据え置き型赤外線チューナーです。別売のラックマウント金具を使用して、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。
仕様【トーンスケルチ周波数】32.768kHz、【受光器入力】75ΩBNCジャック×2(赤外線受光器供給電源DC24V2端子合計最大220mA)、【受光器接続可能台数】4台(YW-1022/YW-1024使用)/16台(IR-700D/YW-1024×4台使用)付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)15以下出力チャンネルA、B:-10dB※(±4.8kHz偏移、音量調節器最大)600Ω電子バランス3極ホーンジャック(チャンネルAはミキシング出力に切換可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×210.9周波数特性100Hz~12kHzS/N比61dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数チャンネルA:3.100MHz、チャンネルB:3.350MHz受信感度SN比50dB以上(40dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
スピーカー壁取付金具 TOAスピーカー壁取付金具TOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
別売のスピーカー取付金具HY-VM7Wと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
スピーカー壁取付金具 TOAスピーカー壁取付金具TOA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
別売のスピーカー取付金具HY-VM7Bと組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)5構成部品ブラケットA×1、ブラケットB×1
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー壁取付金具 TOAスピーカー壁取付金具TOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大60°の角度調節ができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×124×170.2
スピーカー壁取付金具 TOAスピーカー壁取付金具TOA
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8
スピーカ壁取付金具 TOAスピーカ壁取付金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを壁に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT(別売)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4(本体)、32(許容スピーカー)
スピーカ壁取付金具 TOAスピーカ壁取付金具TOA
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売)材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4、(許容スピーカー)32
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.8構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。
付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。
付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
天井埋込型スピーカーを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように天井バーで支える場合に使用するチャンネルバーです。 スピーカーに付属している補強金具に取り付けて使用します。2本で1組です。
材質圧延鋼板めっき処理質量(g)500(2本分)
スピーカースタンド取付金具 TOAスピーカースタンド取付金具TOA
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4.3構成部品T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1適合スタンドスピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)
スピーカースタンドアダプタ TOAスピーカースタンドアダプタTOA
8,098税込8,908
1個
欠品中
スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く)適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
スピーカースタンドアダプタ TOAスピーカースタンドアダプタTOA
15,980税込17,578
1個
欠品中
スピーカーシステムSR-F04専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35 mmのスピーカースタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付用ノブボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×82.6×70適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド
リギングフレーム TOAリギングフレームTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Wも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
リギングフレーム TOAリギングフレームTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを高い天井から吊り下げるためのフレームです。付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-150Bも吊り下げることができます。
付属品サブウーハー取付金具×一式、金具取付ボルト×一式材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)645×50×472(突起部を除く)
吊下げフレーム TOA吊下げフレームTOA
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512使用場所屋内、軒下(※1)
吊下げフレーム TOA吊下げフレームTOA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。 付属のサブウーハー取付金具を用いることで、サブウーハーFB-120シリーズも吊り下げることができます。 本金具は屋内用です。
付属品サブウーハー取付金具×4、金具取付ボルト(M8、座金付)×4、サブウーハー取付ボルト(M8、座金付)×4、金具取付ナット(M8)×4、金具取付座金(M8)×4質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
アダプタパネル TOAアダプタパネルTOA
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
H-1用の別売アダプターパネルです。
適合【スピーカー】H-1(別売)材質ステンレス質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.2×122×10適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))
スピーカー天井取付金具 TOAスピーカー天井取付金具TOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220使用場所屋内、軒下(※1)
メガホン・ホイッスル・マイク