メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Wハンドメガホン 旭電機化成10Wハンドメガホン旭電機化成
3,500税込3,850
1個
当日出荷
緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。
アズワン品番61-7349-35
卓上型マイクスタンド TOA卓上型マイクスタンドTOA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
充電式電子ホイッスルLEDライト搭載 オフトレイル充電式電子ホイッスルLEDライト搭載オフトレイル
3,398税込3,738
1個
欠品中
充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。先端にLEDライトが搭載されています。
用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)インピーダンス(Ω)4(ロード)伝送距離(m)最大30オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)ノボル電機(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ホイッスルプラエコー笛 MIKASA (ミカサ)ホイッスルプラエコー笛MIKASA (ミカサ)
299税込329
1個
当日出荷
コルク入、ひも付
材質ABS樹脂
ウインドスクリーン KCウインドスクリーンKC(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品ブラック外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小ELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dB
非常用呼子笛 レモン非常用呼子笛レモン
179税込197
1個
当日出荷
直径(Φmm)12縦(mm)74
拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)RoHS指令(10物質対応)対応
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)(電池)45.5電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)最大出力(W)スピーカー:(実用)10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)消費電力2200mah外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmS/N比60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)充電方式ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)インピーダンス(Ω)(ロード)4電池構造正極、負極、セパレーター、電解液ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
壁掛型スピーカー TOA壁掛型スピーカーTOA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩスピーカー12cmコーン型音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m)周波数特性200Hz~18kHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
電子ホイッスル ロック機能付き TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付きTRUSCO
3,429税込3,772
1個
当日出荷
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6高さ(mm)38.5奥行(mm)38
ブームマイクスタンド KCブームマイクスタンドKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)4.5付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】型式単一指向性ダイナミックマイク外形寸法口径53mm×180mm感度74+-3dB周波数特性70Hz~14000Hzインピーダンス600 ΩコネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
電子ホイッスル 爆笛 D&F電子ホイッスル 爆笛D&F(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
飛沫が飛ばないので衛生的。軽量・コンパクト設計。
付属品ストラップ材質アルミニウム寸法(mm)117×26シルバー質量(g)47使用電池アルカリ単3×1使用環境温度(℃)-5~40
ヘッドマイク(有線タイプ) サンワサプライヘッドマイク(有線タイプ)サンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
折りたたみ式メガホン〈スマートホーン〉 三條紙器工房折りたたみ式メガホン〈スマートホーン〉三條紙器工房
569税込626
1個
当日出荷
折りたたみ可能でカバンやズボンのポケットに収納できる携帯性に優れた樹脂製メガホンです。
質量(g)約72収納時寸法(mm)約135×240×20使用時寸法(mm)約135×240×135
赤外線マイク用充電電池 TOA赤外線マイク用充電電池TOA
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
防雨ハンドメガホン 旭電機化成防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
プラ呼子笛 デビカプラ呼子笛デビカ
169税込186
1個
当日出荷
軽量なので携帯しやすい。
材質本体:ABS、ひも:PP付属品ひも寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×50×21ひも長(cm)88
折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大 ELPA折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大ELPA
2,659税込2,925
1個
当日出荷
折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時付属品ショルダーストラップ連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。最大出力(W)9使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-83
ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン 10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]ホイッスル(ヒモ付)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質ABS
録音できるハンドメガホン 旭電機化成録音できるハンドメガホン旭電機化成(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型) エスコ20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)エスコ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ! 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。 ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。 2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABSアズワン品番65-2241-66
マイクスタンド変換ネジ KCマイクスタンド変換ネジKC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
電子ホイッスル WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
防災メガホン サイレン機能付 TMC防災メガホン サイレン機能付TMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
電子ホイッスル YUYPRO電子ホイッスルYUYPRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などトラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
拡声器スピーカー用ACアダプタ   P-SP-AC1 サンワサプライ拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1サンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT
大音量ホイッスル セーフラン安全用品大音量ホイッスルセーフラン安全用品(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。材質ステンレス厚さ(mm)9寸法(mm)57×18ダークグレーアズワン品番65-0597-90
カラーホイッスル 銀鳥産業カラーホイッスル銀鳥産業
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷から14日以内出荷
メガホン・ホイッスル・マイク