メガホン・ホイッスル・マイクとは、大きな音を出すことで注意を促し、必要な情報を伝達するための用品です。メガホンは拡声器とも呼ばれ、取っ手の付いたタイプや肩から吊り下げて使うタイプのほか持ち運び可能な据え置き型などがあります。また、防災向けのサイレン音を搭載した物や録音機能付きの物、防水仕様のものなどもあるので、使用する環境や目的に合わせて機能を選ぶと良いでしょう。マイクはアンプやスピーカーとともに使用し、有線タイプと無線タイプがあります。取っ手の付いたメガホンをハンドマイクという場合もあります。ホイッスルは警笛とも呼ばれています。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,117件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル拡声器 20W 防滴タイプ MCOポータブル拡声器 20W 防滴タイプMCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30種類ハンズフリー電源5V1A最大出力(W)20ケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45マイクロホン単一方向性周波数特性70Hz~16KHzバッテリーリチウムイオン充電池内蔵バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日から1年間充電時間(時間)約6有効距離(m)約屋内50容量(mA)4400防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)インピーダンス(Ω)1.2k使用面積(m2)屋内50前後対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
ホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール質量(g)約44本体寸法(mm)40×105×55アズワン品番64-7993-71
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ高さ(mm)スタンド:815~1460質量(g)約1120取扱説明書なし
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)800MHz帯ヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
カメラスタンド変換ネジ KCカメラスタンド変換ネジKC(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
マイクホルダー KCマイクホルダーKC
589税込648
1個
当日出荷
約2.5cm径までのマイクに使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
XSW 1-825 DUAL-JB Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825 DUAL-JBSennheiser(ゼンハイザー)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な2チャンネルワイヤレスシステムです。使いやすさを考慮して設計されたこのアナログUHFシステムは、組み込みアンテナを備えた洗練されたデュアルチャンネル受信機と、ゼンハイザーの人気のXS Wireless 1シリーズの合理化されたインターフェイスを特徴としています。
拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレスサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1質量(kg)約2.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
電子ホイッスル グリーンクロス電子ホイッスルグリーンクロス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。トラスコ品番254-0913セット内容収納袋、CR2032ボタン電池x4個、電池取り出し具材質PVC幅(mm)136.5イエロー高さ(mm)32.5奥行(mm)38
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396ノボル電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品) ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品)ユニペックス(UNI-PEX)
41,980税込46,178
1本
12日以内出荷
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24Vコード長さ(m)2定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
マイク延長コード 10m TOAマイク延長コード 10mTOA(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
ショルダー型メガホン ノボル電機ショルダー型メガホンノボル電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
ハンディメガホンハンドマイク付き25W オーム電機ハンディメガホンハンドマイク付き25Wオーム電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ハンドマイク付きのハンディメガホンです。有効距離は約200m。電池寿命は約12時間。警報サイレン/アラーム機能付き。
ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
IDホイッスル&カラビナリング アズワンIDホイッスル&カラビナリングアズワン
199税込219
1個
当日出荷
IDシートを内蔵した非常用ホイッスル。カラビナリング付き。
寸法(mm)102×150×12(個装)質量(g)28アズワン品番64-5100-99
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装台座径(Φmm)165取扱説明書あり
緊急用ホイッスル 日本緑十字社緊急用ホイッスル日本緑十字社(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
緊急時の合図に!
アズワン品番62-3806-14
かる~いホン ノボル電機かる~いホンノボル電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
卓上マイクスタンド KC卓上マイクスタンドKC
1,798税込1,978
1本
当日出荷
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可付属品マイクホルダー質量(kg)1.2ブラック高さ(cm)13~20
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
6,798税込7,478
1個
当日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミックマイクロホン WM-531 Panasonic(パナソニック)ダイナミックマイクロホン WM-531Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
ミニメガホン CAPTAIN STAGミニメガホンCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155ディープレッド質量(g)270収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105音量(dB)(約)97±15m
拡声器 アーテック[学校教材・教育玩具]拡声器アーテック[学校教材・教育玩具]
3,546税込3,901
1個
当日出荷
サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器です。
種類ハンドタイプ付属品単一電池4本材質ABS寸法(mm)Φ155×250×210本体質量(g)500機能録音・再生
ショルダーメガホン30Wホイッスル付 TOAショルダーメガホン30Wホイッスル付TOA
46,980税込51,678
1台
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン仕様内蔵音:ホイッスル付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1トラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド型メガホン 15W TOAハンド型メガホン 15WTOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプトラスコ品番443-8639質量(kg)0.94電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6TKG品番9-2606-0401TKG品番(2017)6-2396-0401
プラスチックメガホン ユニットプラスチックメガホンユニット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラスチックメガホントラスコ品番744-9194材質プラスチック寸法(mm)Φ130×240mm質量(g)60
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイクユニペックス(UNI-PEX)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
ATホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスルアーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1個
3日以内出荷
シンプルで使いやすい!ひも付きで便利なホイッスル!首掛けひも付きで便利なホイッスルです。首掛けひも付きで両手が自由に使えるため、応援やダンスパフォーマンスはもちろん、防災グッズとしても役立ちます。クリアな音がしっかり響き、イベントでは盛り上げ役に、防災時には自分の居場所を知らせるのに活用可能。学校行事やクラブ活動、アウトドアにも活用できる汎用性の高いホイッスルです。非常用持ち出し袋にも1つ備えておくと安心です。日常使いと備え、どちらにもおすすめのホイッスルです。
セット内容本体のみ材質ホイッスル:ABS、ひも:PP寸法(mm)本体:約17×20×49、ひも:800梱包内容袋入り
ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク用充電池パックユニペックス(UNI-PEX)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力22.5V/2.5A 56.25Wケーブル長(m)ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8対応機種MM-SPAMP10、MM-SPAMP14入力100~240V 50/60Hz 1.8A
ニッケル水素充電池 TOAニッケル水素充電池TOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
4,198税込4,618
1個
当日出荷
YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
耐熱壁掛型スピーカ TOA耐熱壁掛型スピーカTOA
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
メガホン・ホイッスル・マイク