スチールワゴンとは、キャスターが下部に付いているスチール製の荷台で、物流・保管用品。用途は様々で、工具や部品の運搬、保管、商品の陳列、ライン作業時の工具置きなどに適しています。移動時に押しやすいよう、持ち手が付いているものが主流です。スチール製ですので堅牢性に優れているのが特徴で、棚部分は浅いものや深いもの、こぼれ止めのあるもの、フラットなものなどがありますので、用途に応じて最適なものを選びましょう。
商品豆知識
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール
質量(kg)63.5
段数7段
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)560
キャスター径(Φmm)127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)40
引出し浅型5段、深型2段
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ
材質(車輪)PP
段数3段
キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター
ストッパーあり
引出しなし
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番144-5208
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色シルバー
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1セット
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
「EKW-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたローラーキャビネットです。
付属品トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2
質量(kg)74
耐荷重(kg)トップエリア:140、引出し1~2段目:15、引出し3~4段目:20、引出し5段目:30
天板耐荷重(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×470×910(ハンドル突出量85mm)
引出し寸法(mm)引出し1~2段目:w600×d405×h45、3~4段目:w600×d405×h105、5段目:w600×d405×h230
高さ(mm)910
奥行(mm)470
間口(mm)740
ハンドル85/Φ29
関連資料2022 SK SALEパンフレット(2.9MB)
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
寸法(mm)中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
質量(kg)24
色シルバー
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)中間棚:15、底部:20
キャスターストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)
本体寸法(mm)715×410×880
天板耐荷重(kg)20
引出し寸法(mm)570×275×65
ストッパーあり
棚段数(段)3
引出し耐荷重(kg)5
引出しあり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2769
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
フックが付けられて素早く工具を取り出せるワゴンです。左右のサイドはパンチング加工によりハンガーフックが。自由に取り付けれます。上3段棚板は、皿型(仕切板設定有)でも。フラット型でも組立可。最下段棚板は、皿型(仕切板設定無)になります。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
付属品フックHF-11(10コ入)付き、引手ハンドル(角度2段階調節機能付)左右2個付き、棚板用縦仕切板(取付ピッチ25mm)9枚付/台
トラスコ品番263-1037
材質本体:スチール製
色ブラック/シルバー
高さ(mm)909、こぼれ止め:45
奥行(mm)455
間口(mm)610
段数4段
キャスター径(Φmm)75
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)95
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)、フリーバスケット
トラスコ品番457-2777
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)900、こぼれ止め:中段 45/下段 80
ピッチ棚板調整:固定
奥行(mm)418
間口(mm)618
段数4段
耐荷重(kg/段)トレー:15
キャスター径(Φmm)75
棚板天板マット付棚板 中段:仕切付棚板 下段:こぼれ止め付棚板
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)100
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます。
用途工具等の引掛け用に。
適合本体SORIキャビネットワゴン全種
材質スチール
色シルバー
SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます。
用途工具等の引掛け用に。
トラスコ品番195-0788
セット内容フック:705209×4個、705216×3個、705346×3個、705353×4個、 705377×6個、リング:705551×2個、705582×1個、ホルダー:705674×1個、705667×1個、 705698×1個、705711×2個
材質スチール
色シルバー
1セット(28個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ワークベンチ(80102241)専用の延長テーブルです。
用途工具の持ち運びと作業用に。
トラスコ品番206-6921
質量(kg)12.2
アズワン品番64-8387-76
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
ボックス、ツールケース、バスケットを搭載可能な移動式作業台です。
現場がよく変わる作業者の方にお勧めです。
アジャスターボルト付きでしっかりと固定できます。
用途工具の持ち運びと作業用に。
トラスコ品番206-6920
セット内容固定ベルト
質量(kg)19
アズワン品番64-8387-75
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
こんなお得な商品も!

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
付属品トップマットX1、引出しマットX7、仕切板X4、カギX2
高さ(mm)910
奥行(mm)470
間口(mm)740
耐荷重(kg)350(最大/製品重量含む)
本体寸法(mm)W740XD470XH910(キャスターH180含む)
天板耐荷重(kg)140
ハンドル85/Φ29
引出し寸法(mm)w600Xd405Xh45 x4 耐荷重15kg、w600Xd405Xh105 x3 耐荷重20kg
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2742
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2751
質量(kg)28
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アクリル扉のため、中が見え収納物が確認できます。ボールベアリング式スライドレールを採用し、引出しの出し入れが大変スムーズです。カギ付で、上扉と下扉を同時にロックできます。前輪外付けキャスターを採用し、安定感がある構造です。左右取り付け可能な70mmサイドハンドル付きです。
用途工場内多機能ワゴンとして最適。
トラスコ品番457-2068
材質アクリル板:上扉(厚み3mm)
質量(kg)44
間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×907
材質(天板)メラミン化粧合板
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(車輪)ウレタン
段数3
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)ステンレス
均等荷重(kg)50
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)
材質(金具)ステンレス
材質(取手)ステンレス/ABS樹脂
棚板調整ピッチ(mm)固定
引出しなし
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。
仕様組立品
トラスコ品番457-2793
質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×840
ストッパーあり(×2)
組立時間1人40分
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。