継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
高さ(mm)833
奥行(mm)320
間口(mm)586
段数3段
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)95
キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。