スチールワゴン :「棚 引き出し」の検索結果
スチールワゴンとは、キャスターが下部に付いているスチール製の荷台で、物流・保管用品。用途は様々で、工具や部品の運搬、保管、商品の陳列、ライン作業時の工具置きなどに適しています。移動時に押しやすいよう、持ち手が付いているものが主流です。スチール製ですので堅牢性に優れているのが特徴で、棚部分は浅いものや深いもの、こぼれ止めのあるもの、フラットなものなどがありますので、用途に応じて最適なものを選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。