スチールワゴン :「移動棚」の検索結果

スチールワゴンとは、キャスターが下部に付いているスチール製の荷台で、物流・保管用品。用途は様々で、工具や部品の運搬、保管、商品の陳列、ライン作業時の工具置きなどに適しています。移動時に押しやすいよう、持ち手が付いているものが主流です。スチール製ですので堅牢性に優れているのが特徴で、棚部分は浅いものや深いもの、こぼれ止めのあるもの、フラットなものなどがありますので、用途に応じて最適なものを選びましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,900 税込27,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWAタイプ/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/引出付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。引出が付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)