樹脂製ワゴン :「大型収納ボックス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。 平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。 トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。 四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。 四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。 二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き トラスコ品番819-4729 質量(kg)30.8 ブラック 高さ(mm)848 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)489 間口(mm)965 材質(キャスター)スチール 最大積載量(kg)150 特性軽量 均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
279,800 税込307,780
当日出荷