ヘリア腕章 現場代理人/監理技術者つくし工房当日出荷
材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390取付方式ヒモ式・安全ピン付き表示内容現場代理人/監理技術者入数(本)1
e帽章つくし工房当日出荷から4日以内出荷
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(バンド)ウレタン樹脂
e腕章つくし工房(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
フェルト腕章つくし工房当日出荷から4日以内出荷
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン材質フェルト仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×400
鉄道工事用腕章つくし工房(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
『腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー』には他にこんなカテゴリがあります
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149