外付けCD/DVDドライブ :「CD入れ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコSEとスマホをケーブルでつなぎ「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホに入れて楽しむことができます。お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコSEは、スマホとケーブルで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。4つの自動再生や好きな曲を選んで聴けるプレイリスト機能で自分だけのプレイリストを楽しんでみてはいかがでしょうか。※ Apple Musicに加入する必要があります。「CDレコミュージック」アプリの音楽をカーオーディオで聴くことができます。CDプレーヤーのないディスプレイオーディオ搭載車でCDを聴きたいお悩みを解決できます。※本機能をご利用いただけるOS・ご利用方法はアイ・オー・データ機器のWEBページにて、ご確認ください。
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
。iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダー。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホ入れて楽しむことができます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分※でCDを取り込めます。CDレコミュージックはGracenote(R)のデータベースからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動で取得できます。※屋内モード(5GHz)の場合。保存形式やスマホの機種により、時間がかかる場合があります。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。※ Apple Musicに加入する必要があります。Androidでは「Apple Music」をインストールする必要があります。CDレコ6は本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル(無料版)」に対応しているため、CDに付いている特典DVDも、映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CD-5WDWは、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分でCDを取り込めます。DVDを再生するためのアプリ「DVDミレル」(無料)に対応しているため、CDに付いている特典DVDも映画のDVDも、お持ちのスマホやタブレットで再生できます。パソコンを一切使わずにスマホ・タブレットとWi-Fiでつなぐだけの手軽さで、お好きなDVDをいつでもすぐに視聴できます。スマホやタブレットでも、かんたんに映像や音を楽しむことが出来る「DVDミレル」アプリ。字幕もキレイに見ることができます。iPhone・iPadは「App Store」より、Androidスマホ・タブレットは「Google Play」より、無料でダウンロードできます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB A オス ⇔ DC プラグ、約1m)
色ホワイト
形式取り込みファイル:AAC、FLAC Level5(拡張子:flac)
使用温度範囲(℃)5~35
電源100V 50/60Hz (ACアダプターより供給)
本体質量(g)約360
対応OS【DVDミレル】iOS 11~17、iPadOS 13 ~ 17、Android 7 ~ 14、【CDレコミュージック】iOS 14~17、iPadOS 14 ~ 17、Android 7 ~ 14
チャンネル数無線2.4GHz : 1~13ch、5GHz(W52):36,40,44,48ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×168×17(突起部を含まず)
対応機種iOS、Android搭載のスマホ・タブレット端末、ウォークマン(R)、【モバイルバッテリー】出力5Vで2.0A以上のモバイルバッテリー
動作環境インターネット接続環境が必要です。※App Store、Google Playからアプリ「CDレコミュージック」のダウンロード時、および、インターネットからの情報取得を含む機能を利用する場合に必要です。
保証期間1年
対応メディア【読み込み】DVD-ROM、 DVD-ROM DL、DVD-R、DVD-RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、【書き込み】DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RW
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認証(内蔵無線設備)
対応フォーマット【読み込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660、DVD-Video(MPEG-2)、【書き込み】音楽CD:CD-DA、DVD:ISO9660
ディスクローディング方式トレイタイプ
セキュリティ無線:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)無線:2.4帯、5帯(W52)※W53、W56は非対応です。
対応アプリケーション「CDレコミュージック」(無料)、「DVDミレル」(無料)
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
無線LAN(規格)IEEE802.11ac/n/a/g/b
材質(パネル)アクリル(オプションパネルへの交換はできません。)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。