USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラックBUFFALO(バッファロー)欠品中
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラックBUFFALO(バッファロー)当日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ホワイトBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 シルバーBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイトBUFFALO(バッファロー)5日以内出荷
買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ
フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも
移動中のスキマ時間を活用できる
CDの楽曲をスマホに素早く保存
シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ
アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得
CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。
音質を選んで楽曲が保存できる
スマホの買い替えでも使い続けられる
はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供
インターフェースUSB2.0(Micro-B)色ホワイト対応OSiOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約350※本体のみ動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書)タイプ外付けディスクローディング方式トレー最大消費電力(W)5.5対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応
スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデル ホワイトBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」 ケーブルモデルBUFFALO(バッファロー)7日以内出荷
【購入したCDがスマホですぐ聴ける】CDの楽曲をスマホへらくらくケーブル接続で取り込める。【パソコン不要】パソコンにCDをセットしたり、パソコンから曲をスマホ転送する手間がいらずにCDの楽曲をスマホで楽しめる。【いつでも・どこでも】スマホの中に楽曲が保存されるから、外出先でも自由に聴ける。【CD限定楽曲に】ネット配信サービス未解禁のCD限定楽曲もスマホで楽しめる。【音質にこだわる】CD音質のFLACに対応。
スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデル ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
おもいでばこ とりこみDVDドライブ おもドラBUFFALO(バッファロー)7日以内出荷
DVDやCDに眠っている懐かしい写真・動画を「おもいでばこ」へとりこめる「おもいでばこ」専用オプションDVDドライブ本体をインターネットに接続していなくても「おもいでばこ」を更新できるよう、本体ソフトウェア更新データを格納したUSBメモリーを同梱。DVDドライブへの安定供給を安定させる専用アダプターを同梱。
スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデルBUFFALO(バッファロー)5日以内出荷
DVDもCDもコレ1台におまかせCDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載スマホ/タブレットでDVD再生スマホ/タブレットにCD取り込みわかりやすいマニュアル
仕様ローディング方式:トレー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書)色ホワイト質量(g)約350(本体のみ)タイプ外付け電源AC100V 50/60Hz対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)※Wi-Fiを使用できること外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く))機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b最大消費電力(W)8インターフェースWi-Fi(スマホとの接続に使用)microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用)周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。保証期間1年使用環境温度(℃)温度5~35最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP)使用環境湿度(%)20~80
スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」用 モバイルバッテリー接続ケーブルBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
どこでもスマホにCDを取り込める 。手に入れたCDをすぐに楽しめる 。こんなところからも給電できる
色ブラック対応機種ラクレコ ケーブルモデル、ラクレコ Wi-Fモデル端子形状USB Type-A オス - DCプラグケーブル長(m)1.0付属品ケーブル本体(取扱説明書、保証書はパッケージに記載)質量(g)約30動作温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3