2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
その他(1)
買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも 移動中のスキマ時間を活用できる CDの楽曲をスマホに素早く保存 シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得 CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。 音質を選んで楽曲が保存できる スマホの買い替えでも使い続けられる はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供
インターフェースUSB2.0(Micro-B) ホワイト 対応OSiOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約350※本体のみ 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書) タイプ外付け ディスクローディング方式トレー 最大消費電力(W)5.5 対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン 仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

DVDもCDもコレ1台におまかせ。CDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載。スマホ/タブレットでDVD再生。スマホ/タブレットにCD取り込み。わかりやすいマニュアル
仕様ローディング方式:トレー 付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書) ホワイト 質量(g)約350(本体のみ) タイプ外付け 電源AC100V 50/60Hz 対応機種iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)※Wi-Fiを使用できること 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く)) 機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応 準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 最大消費電力(W)8 インターフェースWi-Fi(スマホとの接続に使用)microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用) 周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。 保証期間1年 使用環境温度(℃)温度5~35 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP) 使用環境湿度(%)20~80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります