外付けCD/DVDドライブ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(3)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 。対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 。対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 。インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) 。コネクター形状:USB Micro-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):シルバー 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW
備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
本体質量(g)230
コネクタ形状USB Micro-B
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速
備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
本体質量(g)230
コネクタ形状USB Mini-B
対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
インターフェースUSB2.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm
備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。
本体質量(g)230
コネクタ形状USB Mini-B
対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。
インターフェースUSB2.0
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。