外付けCD/DVDドライブ :「データ用DVD-RAM」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
USB 2.0(1)
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。
セキュリティディスク作成可能。
大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。
DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。
M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed
仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)
本体質量(g)280
対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降
コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1
入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)
バッファメモリ1MB
動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)
保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。