さらに商品を絞り込む
  • ロジテック(2)
  • USB 2.0
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ホワイト(2)
  • 色
    レッド(1)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

外付けCD/DVDドライブ :「CPRM」の検索結果

CD/DVDドライブとは、CDやDVDの読み込みや再生などに使用する機器。USBケーブルなどを使用して接続することで、CD/DVDドライブを搭載していないパソコンでもCDやDVDを再生したり、CD-R・DVD-R等のメディアにデータを書き込むことができます。また、スマートフォン・タブレット用では、DVDの再生やCDから音楽を取り込むことなどが可能です。OSによって使用できるものとできないものがあるため、対応している機種を選ぶようにしましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
インターフェイスから絞り込む
USB 2.0
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
DVDドライブ CD M-DISC 編集&再生&書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテック ロジテックDVDドライブ CD M-DISC 編集&再生&書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテックロジテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBookユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)本体質量(g)280対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)バッファメモリ1MB動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)パソコン動作環境MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8)保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps
DVDドライブ 書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテック ロジテックDVDドライブ 書込ソフト付き ポータブル USB2.0 ロジテックロジテック(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェースUSB2.0 High-Speed仕様CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み付属品USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBookユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用)本体質量(g)280対応OSWindows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降コネクタ形状(入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1入力電圧(V)DC5(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部除く)バッファメモリ1MB動作環境温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと)設置姿勢水平ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)パソコン動作環境Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ)保管環境温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)最大データ転送速度(I/F、理論値)USB High-Speed:480Mbps

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

cprm対応dvd特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら