絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • トランセンド(5)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(4)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Team(チーム)(1)
  • HIDISC(1)
ストレージ容量
  • 1GB(1)
  • 2GB(1)
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
  • 16GB(3)
  • 32GB(1)
  • 64GB(5)
  • 128GB(3)
  • 128MB(1)
  • 256GB(1)
  • 256MB(1)
  • 512GB(1)
  • 512MB(1)
インターフェイス
  • USB3.1
  • Type-C(4)
  • USB1.1(1)
  • USB2.0(55)
  • USB3.0(42)
  • USB3.2(56)
  • その他(2)
キャップタイプ
  • キャップレス(6)
  • キャップ式(7)
  • スライド式(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05 シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0スライド式USBメモリー Blaze B05シリコンパワー(Silicon Power)
999税込1,099
1本
当日出荷
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
インターフェイスUSB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)寸法(mm)53.9×20.0×10.0質量(g)9.2キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降動作温度範囲(℃)0~70
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリーBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730トランセンド
3,398税込3,738
1個
当日出荷
JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。 USB 3.1 Gen 1インターフェース 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
パスワードロック機能搭載USBメモリ I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードロック機能搭載USBメモリI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。 データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。 万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。 また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。 さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g)約10
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0質量(g)約9.8使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Aキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ブルー BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ブルーBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスブルー対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
USBメモリ トランセンドUSBメモリトランセンド
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。 小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。 メタルハウジング COBパッケージ 粉塵、衝撃、水滴に強い構造 超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1シルバー寸法(mm)22.4×12.2×6質量(g)3.3各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A
リング形状USB3.2対応メモリ J80 シリコンパワー(Silicon Power)リング形状USB3.2対応メモリ J80シリコンパワー(Silicon Power)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353材質亜鉛合金寸法(mm)44×18×4.5チタングレー質量(g)5.9対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降メモリー容量128GB保証期間永久保証アズワン品番65-0410-14インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から3日以内出荷
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源DC 5V対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8機能アクセスランプ有使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証1年間)コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB3.0対応USBメモリー JetFlash700 トランセンドUSB3.0対応USBメモリー JetFlash700トランセンド
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
インターフェイスUSB 3.1 Gen1仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,598税込2,858
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。 ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。 また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。 そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、 セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ピンク BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB ピンクBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスピンク対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 64GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB イエロー BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB イエローBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスイエロー対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)0~90(結露なきこと)動作温度0~40℃
セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power)セキュリティUSBメモリー Secure G50シリコンパワー(Silicon Power)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化 簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。 パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。 プログラムやドライバをインストールする必要はありません データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質プラスチック寸法(mm)53.9×20×10ブラックキャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.xインターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応 回転式キャップ
付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
USBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890S トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 Type-A/Type-C 両対応 コンパクトタイプ JetFlash890Sトランセンド
7,298税込8,028
1個
当日出荷
標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm)28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34")シルバー質量(g)3(0.11oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C
USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB レッド BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 USBメモリー デザインモデル 128GB レッドBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスレッド対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
999税込1,099
1個
当日出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
USBメモリー 工業用 グリーンハウスUSBメモリー 工業用グリーンハウス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から32日以内出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 フラッシュメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.1 フラッシュメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。 ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。 大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。 読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。 キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0付属品取扱説明書質量(g)約9使用温度範囲(℃)0~40電源DC 5V対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証/1年コネクタUSB Standard A コネクター取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB3.0 メモリ サンワサプライUSB3.0 メモリサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB3.0に対応した高速USBメモリです。 本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。 外したキャップが後ろに取り付けられるので、紛失する心配がありません。 USBポートに挿すだけですぐ使えます。 Windows&Macの両方に対応します。 4GB内蔵です。 ストラップホール付きです。 ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 10・8.1・8・7・Vista・XPのみ対応です。
USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム)USB3.0 キャップ式USBメモリーC175Team(チーム)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。
ブラック仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
USBメモリ