絞り込み
ストレージ容量
- 512MB
- 1GB(2)
- 2GB(5)
- 4GB(7)
- 8GB(15)
- 16GB(27)
- 32GB(38)
- 64GB(37)
- 128GB(25)
- 128MB(2)
- 256GB(18)
- 256MB(2)
- 512GB(4)
インターフェイス
- USB2.0(1)
- USB3.1(1)
- USB3.2(1)
キャップタイプ
- キャップ式(2)
色
ブラック(2)
ブランド
- グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。

USBメモリー(工業用)
グリーンハウス¥28,980税込¥31,8781個42日以内出荷組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理色ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
USBメモリー 工業用
グリーンハウス¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から32日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応色ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応