USBメモリ :「メモ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11
インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間1年間
動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。
パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。
パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品取扱説明書
質量(g)約30
電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給)
キャップタイプキャップ式
対応OS(日本語版のみ)Windows7、8.1、10/MacOS10.10~11/ChromeOS
対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook
消費電流(mA)最大390
ランプ有り
メモリー容量8GB
保証期間ハードウエア保証(1年間)
コネクタUSB Standard A
取得規格VCCI Class A
保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと)
アズワン品番64-3786-25
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)約9.8
使用温度範囲(℃)0~40
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。
データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。
万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。
また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。
さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。
質量(g)約10
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
繰り返しの書き換えに強い、「pSLC技術」採用、ファイル暗号化ソフトもダウンロード可能で一時保管の他データの書き換えが多いビジネスシーンに長く安心しご利用いただけます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC 5V
キャップタイプキャップ式
本体質量(g)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×62×9
使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
保証期間5年間
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
各種認証VCCI Class B
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~45
電源DC 5V
対応OSWindows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13
対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8
機能アクセスランプ有
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証1年間)
コネクタUSB Standard A コネクター
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
衛生的でうれしい抗菌・抗ウイルスUSBメモリー。
持ち歩く時やデータの受け渡しの際に衛生的に保てるので、自分だけの使用時はもちろん、データを共有する際にも安心して気持ちよくご使用いただけます。
用途医療機関やデータの受け渡しが多い業務用途にも最適
付属品取扱説明書
質量(g)約9.8
電源(V)DC5
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS 10.14~10.15、11、Chrome OS
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
ランプ無し
保証期間1年
コネクタUSB Standard A
取得規格VCCI Class B、SIAA抗菌、SIAA抗ウイルス
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×69×9(コネクタ収納時、スライドスイッチ含まず)
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~45
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022
コネクタ形状USB-A コネクター
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)
ランプ有
使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと
フォーマット形式FAT32
ロックパスワードロックあり
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードウェア暗号化自動暗号化あり
対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
。高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10
消費電流(mA)240
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証(1年間)
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機
アズワン品番64-3791-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
1台
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。
大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。
読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。
キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
付属品取扱説明書
質量(g)約9
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC 5V
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14
対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証/1年
コネクタUSB Standard A コネクター
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
。法人向けのスタンダードUSBメモリーです。ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応し高速な転送性能を実現。保存されている大容量のデータをコピーしたり、写真や動画のコピー時間が短縮されます。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbpsで従来USB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。USBメモリーに営業資料のデータをかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。ドラッグ&ドロップの簡単操作でファイルを暗号化/復元さらにファイルの完全削除ができるファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」に対応。事前にファイルを暗号化して安全にデータを持ち運べます。しかもPCにインストールする必要がなく簡単にご利用できます。
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」対応の法人向けスタンダードUSBメモリーです。大切なファイルを暗号化することができるので安心して書類のデータ等を持ち運べます。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)9
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×58×9
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ※隣り合うUSBポートの間隔により複数のポートを同時に使用できない場合があります。※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。※ASMedia製USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
ランプアクセスランプ:有
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)64
湿度範囲(%)使用:~95 (結露無き事)
転送モード速度:SuperSpeed /High-Speed /Full-Speed
グリーンマーク認定
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
。高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックとAES256bitによる自動暗号化機能を搭載し、ウイルス対策機能まで備えたセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー内に書き込むデータは全て自動でウイルスチェック!出先から社内にウイルスを持ち帰る危険性を抑止できます。セキュリティUSBメモリー基本機能であるパスワードロック・ハードウェア自動暗号化機能に加えアンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」を搭載。パスワードを入力するまでは内部へアクセスができず書き込んだデータは全て自動でウイルスチェックされます。トレンドマイクロ社製アンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」をUSBメモリー内に搭載。書き込まれるデータをその都度ウイルスチェックすることで、USBメモリー内のウイルス感染を防ぎます。スキャンは自動で行われ、特別な操作を必要としません。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。
容量32GB
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイスUSB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0
付属品取扱説明書
質量(g)約4
使用温度範囲(℃)0~35
電源PCより電源供給
適合規格RoHS指令準拠、VCCI クラスB
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×28.5×7.2(突起部含まず)
消費電流(mA)最大250
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年間のハードウェア交換保証
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。