1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能 ブラック 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポートUSB Aソケット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング