強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能
色ブラック
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポートUSB Aソケット
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。