USBメモリ :「USB指紋認証」の検索結果
USBメモリとは、データを保存できるコンパクトな媒体です。画像や動画、文書のデータなど、大容量のデータの保存が可能で、携帯にも便利。さらに、携帯に便利な首かけのストラップ付もあります。USBメモリ にはキャップ式とスライド式があり、スライド式はキャップの取り外しや装着の煩わしさがなく、キャップの紛失の心配もないことがメリットです。メモリ容量は、2GBから64GBまであります。USB3.0対応のUSBメモリ は、大量のデータをストレスなく高速データ転送することが可能です。また、 強固な暗号化方式を採用しているセキュリティソフトの使用が可能なモデルもあります。
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
容量(GB)16
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
端子形状USB Type-A
キャップタイプノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年
容量(GB)32
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。