HIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GBHIDISC当日出荷
色ブラック質量(g)9.5備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。電源PCより電源供給キャップタイプキャップ式対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3動作温度(℃)0~70記憶容量(GB)32保管温度(℃)-25~85インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ式USBHIDISC(1件のレビュー)当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7質量(g)9.7インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0電源PCより電源供給消費電流(mA)最大150動作温度0~60対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15キャップタイプキャップ式保存温度(℃)-20~70
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3