絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • グリーンハウス(6)
  • ハギワラソリューションズ(5)
  • トランセンド(4)
  • HAGIWARA SOLUTIONS(4)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • Lexar(1)
  • Verbatim(1)
  • iStorage(1)
  • Apricorn(1)
  • エアリア(1)
ストレージ容量
  • 13GB(1)
  • 16GB(2)
  • 32GB(2)
  • 64GB(3)
  • 128GB(3)
  • 256GB(3)
インターフェイス
  • USB2.0(3)
  • USB3.1(2)
  • USB3.2(6)
キャップタイプ
  • キャップ式(7)
  • スライド式(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBメモリ :「USBメモリー 暗号化」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ式USB3.2対応メモリ M02 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M02シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から15日以内出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチックシルバー質量(g)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
キャップ式USB3.2対応メモリ シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリシリコンパワー(Silicon Power)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチックブルー質量(g)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
抗菌USB3.2対応メモリ B07 シリコンパワー(Silicon Power)抗菌USB3.2対応メモリ B07シリコンパワー(Silicon Power)
979税込1,077
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
仕様特許:D220926材質プラスチックブラック質量(g)7.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.6×18.9×10.4キャップタイプキャップ式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降保証期間5年インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能)各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC動作温度範囲(℃)0~70
キャップ式USB2.0対応メモリ M01 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB2.0対応メモリ M01シリコンパワー(Silicon Power)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐久性のあるアルミボディー ストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール ピンク、ゴールド、グレーの限定カラーモデル
材質メタル寸法(mm)60.6×18.0×8.1シルバー質量(g)10.0キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.以降,Linux2.6.以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
スライド式USB2.0対応メモリ U05 シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB2.0対応メモリ U05シリコンパワー(Silicon Power)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
キャップを失くさないスライド式 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:D160058材質プラスチック寸法(mm)53.9×20.0×10.0質量(g)9.2キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
キャップ式USB2.0対応メモリ U02 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB2.0対応メモリ U02シリコンパワー(Silicon Power)
999税込1,099
1個
23日以内出荷
簡単シンプルなキャップタイプ ストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1ブラック質量(g)8.0キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
キャップ式USB3.2対応メモリ M01 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M01シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐久性があり傷の付きにくいアルミボディ採用 USB3.2Gen1の高速転送インターフェース 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質メタル寸法(mm)60.6×18.0×8.1アイシーブルー質量(g)10.0キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
リング形状USB3.2対応メモリ J80 シリコンパワー(Silicon Power)リング形状USB3.2対応メモリ J80シリコンパワー(Silicon Power)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353材質亜鉛合金寸法(mm)44×18×4.5チタングレー質量(g)5.9対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降メモリー容量128GB保証期間永久保証アズワン品番65-0410-14インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
キャップ式USB3.2対応メモリ B02 シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ B02シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
スライド式USB3.2対応メモリ B21 シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB3.2対応メモリ B21シリコンパワー(Silicon Power)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から23日以内出荷
256GBまでの高容量ラインナップ USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ 持運びに便利なストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック寸法(mm)58.0×19.5×9.6ブラック質量(g)8.9キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
セキュリティUSBメモリー Secure G50 シリコンパワー(Silicon Power)セキュリティUSBメモリー Secure G50シリコンパワー(Silicon Power)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化 簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。 パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。 プログラムやドライバをインストールする必要はありません データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質プラスチック寸法(mm)53.9×20×10ブラックキャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.xインターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
USBメモリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら