8ページ目: USBメモリ
トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付USBメモリのサポートライセンス期間を1年延長することができる「ライセンス更新パック」のライセンスパックです。
対応製品トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きUSBメモリ USB2.0モデル:MF-PUVTA/MF-PUVTMシリーズ、USB3.0モデル:MF-PUVT3A/MF-PUVT3Mシリーズ および、セキュリティ対策用ポータブルハードディスク ELP-S3シリーズ
備考※「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。
容量(GB)64
色ブラック
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。
コネクタ形状USB-A
セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
質量(g)約10
保証期間1年間
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
電源供給方式USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
管理ソフトウェア(別売)に対応
高速転送を実現
不正なアクセスからデータを守る
よく使うパソコンを登録できる
デバイス制御
キャップタイプスライド式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
ポートUSB Aソケット
定格電圧(V)5±5%
最大消費電力(W)2.5
インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作湿度(%)10~85※結露なきこと
動作温度0~40℃
16GBのUSBメモリタイプ
セット内容本体×1
材質亜鉛合金
寸法(mm)39×12×4
メモリー容量16GB
インターフェイスUSB2.0
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
簡単シンプルなキャップタイプ
ストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
材質プラスチック
寸法(mm)60.6×18.0×8.1
色ブラック
質量(g)8.0
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
インターフェイスUSB2.0
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)
測定範囲3~5.5/DC、0~3/DC
分解能電流:0.01A、電圧:0.01V
精度(%)電流:±2、電圧:±2
アズワン品番64-2267-70
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
寸法(mm)61.5×18.59×8.7
色ブラック
質量(g)8.5
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
メモリー容量16GB
アズワン品番64-2261-03
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
インターフェイスUSB2.0/3.0
キャップタイプキャップ式
色シルバー
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間1年間
5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続
長さ(mm)109
色ブラック
高さ(mm)18
質量(g)128
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)0~60
最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz
製品幅(mm)57
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)10.1
対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
USB3.0対応で高速データ転送。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
種類USB3.0メモリ
外形寸法(mm)約55×18×8.5
対応OSWindows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降
保証期間ご購入後1年メーカー保証
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティUSBメモリーとセキュリティUSBハードディスク専用のソフトウェアです。企業のシステム管理者向けのソフトウェアで、ログインパスワードの詳細設定や、ログインログの閲覧、パスワードミスロックの解除ほか、ハイレベルな拡張機能をご利用いただけます。「SUHManager(SUHM)」はUSBメモリー「ED-S4シリーズ、ED-SV4シリーズ、ED-S4/MOTシリーズ(別売)」とUSBハードディスク「HDPD-SUTBシリーズ(別売)」のみに対応した管理者専用ソフトウェアです。ツリー表示になっているので、操作がしやすく、目的の画面をすぐに見つけられます。操作画面はポリシー設定画面で、良く使う基本的な設定項目と、より詳細な設定をしたい場合の項目を分けることで、操作性がアップしています。出力したツールで使用期間を設定することで、貸出運用等をより厳密に行っていただけます。設定した期間を超過した場合、延長処理を行わない限り、パスワードログインができなくなります。使用期間設定ツール出力時に、起動パスワード、設定可能な最大日数が指定可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※Active Directory固定プロファイル環境ではご利用いただけません。※Active Directory環境のように使用するパソコンが都度異なる場合には、使用するすべてのパソコンで設定をする必要があります。※PC識別機能をご利用の際は、デバイスを使用するパソコンにネットワークアダプターが必要です。
対応機種IBM PC/AT互換機
アズワン品番64-3791-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
USBメモリを使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
仕様USBメモリ+USBメモリ転送キット
アズワン品番0-3406-31
1個
¥78,000
税込¥85,800
10日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。
キャップ不要、スライド式コネクタ採用。
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10
キャップタイプスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB2.0/1.1
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)400(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。
質量(g)15
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×21.6×10
消費電流(mA)320(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
伝送速度(Gbps)5(理論値)
色ブラック
容量128GB
材質(本体)アルミ
キャップタイプスライド式
対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降
対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換
アズワン品番66-0023-47
データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
USB Memory(2GB)
仕様●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-42
1台
¥35,980
税込¥39,578
13日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。