卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-HL1 LEDヘッドライト_センサー付き サンワサプライ 動画あり
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。 ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。 モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。 メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。 サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。 ヘッドライト自体は45度の可動式です。 5段階の残量インジケーター表示付きです。 防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用) 使用温度範囲(℃)-10℃~50℃ 消費電力(W)3 電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り) ケーブル長(m)約0.5 連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間 充電時間(時間)約5.5 LED3粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100 LED寿命(時間)約30000 防水性IPX4 照射範囲約30m 調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷