卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体型防雨クリップライト
材質スチール 幅(mm)クリップくわえ:平行時約30 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105 本体質量(g)490 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)25000 色温度(K)3000 照度(Lux)1800(30cm直下) 光束(Lm)430 防水性防噴流形(IPX5相当) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト_クリップ式
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用) 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約10 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約1 使用範囲クリップ:最大5cm 連続使用時間約2.5時間 定格出力5V/1A 光源Philips LED 充電時間約6時間 色温度(K)約6000~6500(昼白色) コネクタ約Type-C※本体充電用 バッテリー容量(mAh)4400 光束(Lm)【強】約1000【弱】約500 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)32粒 調光方式2段階弱→強→電源OFF 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質ABS 質量(g)280 ケーブル長(m)専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295 光源LED20個 照度(Lx)最大約750(直下25cm) 光源寿命約30000時間 充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アームフレキシブル 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS ホワイト 消費電力(W)最大約1 電源USB 5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1 色温度(K)3000 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池 光色電球色 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む) 消費電力(W)2 電源USB式 DC5V 400mA ケーブル長(m)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8) アーム長さ(mm)約280 光源白色LED×20個 色温度(K)5000相当 明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約30000
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング 仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000 セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード 材質ABS/PS ホワイト 質量(g)約613 消費電力(W)最大3 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300 連続使用時間(時間)5 光源LED 充電時間(時間)2 光束(Lm)最大120 調光方式無段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 アーム長さ(mm)約50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS 形状コッコ ホワイト 質量(g)約178 消費電力(W)最大約1 電源USB 5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1 色温度(K)3000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110 バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池 光色電球色 関連資料(0.18MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷