卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
商品豆知識
エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター
材質鋼、樹脂
幅(mm)セード:327×34.1
質量(kg)0.9
高さ(mm)セード:19
取付方式クランプ
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)250+356
色温度(K)3000/4000/5000/6200
LED色調光
点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~45
アームダブルアーム
明るさ白熱80W相当
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)555
カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード72×72、全高86
質量(kg)0.55
消費電力(W)1
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.2
使用電圧(V)AC100
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。