卓上ライト :「ライト固定アーム」の検索結果
作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現。タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790
色温度(K)3000/4000/5000
明るさ(Lm)350
調光方式シームレス無段調光
演色指数(Ra)90以上
給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
1台
¥8,909
税込¥9,800
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。