材質ABS+PC
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)
本体質量(g)約160
定格入力電圧(V)DC5
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87
アーム長さ(mm)約50
色温度(K)6500
定格入力電流(A)1
光源色昼光色
セード寸法(mm)約Φ70×D110
給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ
材質ABS
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
定格電圧(V)DC5
本体質量(g)約560
定格電流(A)2
クランプ幅(mm)約15~40
アーム長さ(mm)約240~900
色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)
LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色
照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)
光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
アームフレキシブル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75
定格電流(A)1
光源LED×30灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可(5段階)
消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)
材質ABS
本体質量(kg)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)
アーム長さ(mm)約550
寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)1
LED色電球色・白色・昼白色・昼光色
色温度(K)3000/4000/5000/6500
光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)
照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
付属品ACアダプタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
スタンドライト・ウォールライト・ハンディライトになる、3WAY仕様のライトです。
ウォールライト用台座はマグネット仕様になっていて、簡単に取り付け位置を変更できます。
付属品スタンド×1、マグネット付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
質量(g)ライト:約115、スタンド:約325、マグネット付き台座:約45
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45、スタンド:約120×355(組み立て時)、マグネット付き台座:約33×32
定格電流(A)1
光源LED×12灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1200
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質ABS樹脂、PC
本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157
本体質量(g)約200
定格電流(A)2
最大消費電力(W)8.4
色温度3000K / 4100K / 6500K
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98
光源LED×12灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。