コードレスだからコンセントがない場所でも使うことが可能です。クリップ式なので、挟むだけでどこでも簡単に使えます。360度首振り式だからライトの向きを調節できます。本体とクリップが取り外し可能だから懐中電灯としても!。USBケーブルで充電しながらの使用もOK!。約3時間の充電で、約20時間連続使用可(低輝度時)。3段階の調光モードで明るさの調節可能。デスクワークや就寝時の読書灯などにもお使いいただけます。
付属品充電ケーブル・取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコーンゴム
質量(g)(約)190 (ヘッドのみ約115
消費電力(W)(約)2
定格電圧(V)3.7DC
寸法(cm)(約)5.5×5.5×12(本体)、3.5×10×7(クリップ)、クリップ取付可能厚:(約)1.5~3・挟みしろ:(約)4
電池リチウムイオン電池 1200mAh
光束(Lm)(約)120(高輝度)
可動範囲ヘッド:(約)180×360°
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。