アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。