卓上ライト :「吊り下げ」の検索結果

卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き 材質ABS 電源単三乾電池x4本 連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間 本体寸法131mmx48mmx57mm 光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)約25000時間 照射角360度回転式
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト_クリップ式
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用) 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約10 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約1 使用範囲クリップ:最大5cm 連続使用時間約2.5時間 定格出力5V/1A 光源Philips LED 充電時間約6時間 色温度(K)約6000~6500(昼白色) コネクタ約Type-C※本体充電用 バッテリー容量(mAh)4400 光束(Lm)【強】約1000【弱】約500 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)32粒 調光方式2段階弱→強→電源OFF 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷