折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライトGOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・折り畳み式で持ち運び便利!
・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません!
・無段階調光でお好みの明るさに!
・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能
・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能!
・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適!
・Type-C充電で手軽に充電が可能です
・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利
・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどにセット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書材質特殊紙質量(g)約115(本体のみ)消費電力(W)1.2全光束(Lm)120発光色電球色充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池700mAh充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数:500回RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間電球の種類LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8