卓上ライト :「アーム 自在」の検索結果
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト
材質ABS
質量(g)280
ケーブル長(m)専用USB:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295
光源LED20個
照度(Lx)最大約750(直下25cm)
光源寿命約30000時間
充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)
アームフレキシブル
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。
スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。
無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。
ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。
衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!!
円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。
フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。
卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。
付属品専用ACアダプター
色ホワイト
主要材質ABS
照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時)
光源寿命約30000時間
JIS照度JIS規格A型相当
サイズ(mm)150×360×290mm
アズワン品番64-8822-50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。