卓上ライト :「デスク アーム」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ
アズワン品番65-9278-72
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
アズワン品番65-9278-73
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。