2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品USBケーブル 材質ABS 高さ(mm)320 質量(g)約480 電源DC5V(USB) 光源LED(白色・電球色相当) 明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時 USBケーブル(m)約1 セード寸法(mm)283 アズワン品番64-7917-72
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷