タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)約630
電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)
光源LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度A形相当
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9711-43
直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,939
税込¥5,433
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。