卓上ライト :「LED 6000」の検索結果
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
明るさを自由に調整
インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載
省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)本体のみ:約500
出力DC24V 0.375A
電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A
定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥5,602
税込¥6,162
翌々日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。