シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル
材質ABS/PS
質量(g)約680
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515
色温度(K)5000
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約500
光色昼白色
関連資料(0.7MB)
電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)
調光の可否可
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
見て、眺めて◎
ふれて、さわって◎
五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。
やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。
プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。
優しい素材=優しい明り
自然な電球色=3000kを採用
柔らかい、やさしい素材感
赤ちゃんのほっぺみたい
小さな子供でも安全に
子供のベットサイドや足元に
授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS
色ホワイト
消費電力(W)最大約1
電源USB 5V/1.2A
コード長さ(m)充電:約1
色温度(K)3000
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池
光色電球色
電球の種類LED(3段階調光)
調光の可否可
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。
独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。
無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。
15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。
白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在!
場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。
シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。
重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯
材質ABS/鉄
質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70
電源コード(m)約1.3
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.24MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
見て、眺めて◎
ふれて、さわって◎
五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。
やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。
プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。
優しい素材=優しい明り
自然な電球色=3000kを採用
柔らかい、やさしい素材感
赤ちゃんのほっぺみたい
小さな子供でも安全に
子供のベットサイドや足元に
授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS
形状コッコ
色ホワイト
質量(g)約178
消費電力(W)最大約1
電源USB 5V/1.2A
コード長さ(m)充電:約1
色温度(K)3000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110
バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池
光色電球色
関連資料(0.18MB)
電球の種類LED(3段階調光)
調光の可否可
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯
材質ABS/メタル合金
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480
電源コード(m)約1.37
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.9MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール
材質ABS
色ナチュラル
質量(g)約360
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約5
電源コード(m)約1.5
色温度(K)2700-3000
保証期間1年
高さH×直径(mm×Φmm)約215×200
明るさ(Lm)最大約260
光色電球色
関連資料(0.4MB)
電球の種類LED(3段階)
調光の可否可
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。